Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD U34363.012.0037 Nagleskive, Aluminium Rund, 1/8 X 3/8 Størrelse, 500Pk | AE4XAQ 5NNT9

WESTWARD U34363.012.0037 Nagleskive, aluminium rund, 1/8 X 3/8 størrelse, 500pk

På lager
Vare: AE4XAQ Modell: U34363.012.0037Kryssref: 5NNT9
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
393NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNagleskive
FinishPlain
Inne i Dia.1 / 8 "
MaterialeAluminum
Utenfor Dia.3 / 8 "
FormRund
Tykkelse0.056 "
Tykkelse Toleranse0.052 til 0.060 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)17.15
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode7616109090
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD U34363.012.0037 Nagleskive, aluminium rund, 1/8 X 3/8 størrelse, 500pk
393NOK /pakke