Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD TTRL80506G Valve Stem | CU9ZGC 45P887

WESTWARD TTRL80506G Ventilspindel

På lager
Vare: CU9ZGC Modell: TTRL80506GKryssreferanse: 45P887

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentilstamme

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPasser til merkevarepk. Antall.Pris
WESTWARD PN5ZL12004G ventilstamme | AH2LTH 29TD41 PN5ZL12004GVestover153NOK
WESTWARD TT238L05G ventilstamme | AH9XMU 45N564 TT238L05GSpeedaire145NOK
WESTWARD TT16529G ventilstamme PK2 | AH9XPZ 45P048 TT16529GSpeedaire214NOK
WESTWARD TT16137G ventilstamme | AH9XQN 45P151 TT16137GSpeedaire143NOK
WESTWARD TTR4420704G ventilstamme | AH9YEQ 45R878 TTR4420704GSpeedaire177NOK
WESTWARD TT13004G ventilstamme | CU9ZFX 45P846 TT13004G-121NOK
WESTWARD TT23205G ventilstamme | CU9ZFY 45N657 TT23205G-145NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD TTRL80506G Ventilspindel
29NOK / enhet