Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD TTRL60429G Veivaksel | CU9YKJ 45R049

WESTWARD TTRL60429G Veivaksel

På lager
Vare: CU9YKJ Modell: TTRL60429GKryssref.: 45R049

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

84NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShaft

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WESTWARD TT214S523G Veivaksel | CU9YKG 45N745 TT214S523G212NOK
WESTWARD TT15017G Veivaksel | CU9YKH 45P426 TT15017G50NOK
WESTWARD TT25125G Veivaksel | CU9YKK 45R121 TT25125G71NOK
WESTWARD TT20117G Veivaksel | CU9YKL 45N953 TT20117G72NOK
WESTWARD TT900503G Veivaksel | CU9YKM 45N889 TT900503G12NOK
WESTWARD TT9013124G Veivaksel | CU9YKN 45N880 TT9013124G183NOK
WESTWARD TT20426G Gear Shaft, 2YPP6 | CU9YNF 45N844 TT20426G6NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD TTRL60429G Veivaksel
84NOK / enhet