Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD TTR8212601DG Nesestykke 3/32 2.4 mm | AH9YBF 45R680

WESTWARD TTR8212601DG Nesestykke 3/32 2.4mm

På lager
Vare: AH9YBF Modell: TTR8212601DGKryssref.: 45R680

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
32NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNesestykke, 3/32, 2.4 mm
Passer til merkevareSpeedaire

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD TTR8212601DG Nesestykke 3/32 2.4mm
32NOK / enhet