Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD TT16343G Reversventil | CU9YZE 45P070

WESTWARD TT16343G Reverseringsventil

På lager
Vare: CU9YZE Modell: TT16343GKryssreferanse: 45P070

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOmvendt ventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WESTWARD TT23214G Reverseringsventil | CU9YZC 45N650 TT23214G136NOK
WESTWARD TT24614G Reverseringsventil | CU9YZD 45R289 TT24614G11NOK
WESTWARD TT126323G Reverseringsventil | CU9YZF 45P858 TT126323G101NOK
WESTWARD TT1230L007A1011G Reverseringsventil | CU9ZJA 45R015 TT1230L007A1011G17NOK
WESTWARD TT26034G Reverseringsventil | CU9ZJB 45R098 TT26034G3NOK
WESTWARD TT1230L013A1011G Reverseringsventil | CU9ZKK 45R013 TT1230L013A1011G189NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD TT16343G Reverseringsventil
35NOK / enhet