Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD TT13A69701G Tokantsblad 2-1/2 tommer

På lager
Vare: AG9XAH Modell: TT13A69701GKryssreferanse: 22XU17

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

159NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTwo Edge Blade, 2-1 / 2 "
Passer til merkevareVestover

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.05
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD TT13A69701G Tokantsblad 2-1/2 tommer
159NOK / enhet