Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD TT13005701G Mutter | AH9YKU 45T572

WESTWARD TT13005701G Mutter

På lager
Vare: AH9YKU Modell: TT13005701GKryssref: 45T572

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove
Passer til merkevareVestover

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til merkevarePris
WESTWARD TTR8212406G Mutter | AH9YCU 45R746 TTR8212406GSpeedaire25NOK
WESTWARD TTRL81201G Klemutter | CU9YJN 45P761 TTRL81201G-21NOK
WESTWARD TT20126G Mutter | CU9YUU 45N945 TT20126G-52NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD TT13005701G Mutter
18NOK / enhet