Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD TT13001G Housing, 2YPP5/2YPP7/2YPT1 | CU9YRA 45P849

WESTWARD TT13001G Housing, 2YPP5/2YPP7/2YPT1

På lager
Vare: CU9YRA Modell: TT13001GKryssreferanse: 45P849

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbolig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.279
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WESTWARD TT187952G Clutchhus | CU9YJR 45N962 TT187952G243NOK
WESTWARD TT137905G Clutchhus | CU9YJT 45P564 TT137905G27NOK
WESTWARD TT6338IP08G kompositthus | CU9YKC 45P488 TT6338IP08G295NOK
WESTWARD TT23236G Hammerhus, 2YRH2 | CU9YPL 45N626 TT23236G334NOK
WESTWARD TT23436G Hammerhus, 2YRH4 | CU9YPM 45N572 TT23436G334NOK
WESTWARD TT1480101AG Husmontering A, 2YPR1 | CU9YQP 45P439 TT1480101AG158NOK
WESTWARD TT2650101AG Husmontering A, 2YRG2 | CU9YQQ 45P968 TT2650101AG16NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD TT13001G Housing, 2YPP5/2YPP7/2YPT1
35NOK / enhet