Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD TT1239400747041G Bakdeksel | CU9ZJE 45P872

WESTWARD TT1239400747041G bakdeksel

På lager
Vare: CU9ZJE Modell: TT1239400747041GKryssreferanse: 45P872

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

124NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBakdeksel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WESTWARD TT16320G bakdeksel | CU9YXJ 45P129 TT16320G6NOK
WESTWARD TT26523G bakdeksel | CU9YXK 45P964 TT26523G6NOK
WESTWARD TT1239400647051G Bakdeksel | CU9YXL 45P873 TT1239400647051G140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD TT1239400747041G bakdeksel
124NOK / enhet