Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD PN12V728042G Fjærholder | AH9XGG 45N078

WESTWARD PN12V728042G Fjærholder

På lager
Vare: AH9XGG Modell: PN12V728042GKryssref: 45N078

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

64NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårholder
Passer til merkevareSpeedaire

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD PN12V728042G Fjærholder
64NOK / enhet