Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD CCT1060-70 Tapnøkkel med rett håndtak 1/4 til 1 | AH9XGB 45N027

WESTWARD CCT1060-70 Straight Handle Tap Wrench 1/4 to 1

På lager
Vare: AH9XGB Modell: CCT1060-70Kryssref: 45N027

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
605NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapnøkkel med rett håndtak, 1/4" til 1"
Passer til merkevareVestover

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)42.42
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD CCT1060-70 Straight Handle Tap Wrench 1/4 to 1
605NOK / enhet