Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD CCT1060-152 Alloy Steel Die M14x1-1/4 | AH9WJA 45L520

WESTWARD CCT1060-152 Legert stål Die M14x1-1/4

På lager
Vare: AH9WJA Modell: CCT1060-152Kryssreferanse: 45L520
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
92NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlloy Steel Die, M14x1-1 / 4
Passer til merkevareVestover

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD CCT1060-152 Legert stål Die M14x1-1/4
92NOK / enhet