Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD CCE59-1/8-25 Svamprull Epdm 1/8x40 tommer 25 fot | AF2WHP 6YGU3

WESTWARD CCE59-1/8-25 Svamprull Epdm 1/8x40 tommer 25 fot

På lager
Vare: AF2WHP Modell: CCE59-1/8-25Kryssreferanse: 6YGU3
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
8 437 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvamprulle
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer40–60 (Shore 00)
Forlengelse180%
FinishTextured
Lengde25ft.
MaterialeEPDM
Maks. Temp.+275 F.
Min. Temp. Vurdering-90 F.
Strekkfasthet65 PSI
Tykkelse1 / 8 "
typenLukket celle
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.725
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)30.96
Skipets bredde (cm)30.96
HS kode4008115000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelsePris
WESTWARD CCE59-3/16-25 Svamprull Epdm 3/16x40 tommer 25 fot | AF2WHQ 6YGU4 CCE59-3 / 16-253 / 16 "12 592 NOK
WESTWARD CCE59-1/4-25 Svamprull Epdm 1/4x40 tommer 25 fot | AF2WHR 6YGU5 CCE59-1 / 4-251 / 4 "15 962 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD CCE59-1/8-25 Svamprull Epdm 1/8x40 tommer 25 fot
8 437 NOK / enhet