Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 6PTC6 Jobber Lengde Boresett 13 Stk | AF2BAJ

WESTWARD 6PTC6 Jobber Lengde Boresett 13 stk

På lager
Vare: AF2BAJ Modell: 6PTC6

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
350NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber boresett
DimensjonstypeBrøk (tommer)
Drill Point135 Degrees
FinishSvart oksid
KlasseGenerelt formål
Liste nummerIkke oppført
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker13
PunkttypeSplittpunkt
Skaft TypeRund
Størrelser inkludert1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4,

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8433
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntall stykkerStørrelser inkludertPris
WESTWARD 6PTC7 Jobber Lengde Boresett 29 Stk | AF2BAK 6PTC7Halm og bronse291/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/23 283 NOK
WESTWARD 401J92 Jobber borkronesett, #60 minste borkronestørrelse, største borkronestørrelse | CU9XZN 401J92---755NOK
WESTWARD 401J96 Jobber borkronesett, 1/16 tommer minste borkronestørrelse, 1/2 tomme største borkronestørrelse | CU9XZP 401J96---2 387 NOK
WESTWARD 401J87 Jobber borkronesett, 1/16 tommers minste borkronestørrelse, 1/4 tommers største borkronestørrelse | CU9XZQ 401J87---306NOK
WESTWARD 401J88 Jobber borkronesett, 1/16 tommers minste borkronestørrelse, 1/4 tommers største borkronestørrelse | CU9XZR 401J88---111NOK
WESTWARD 401J90 Jobber borkronesett, 1/16 tommers minste borkronestørrelse, 3/8 tommers største borkronestørrelse | CU9XZT 401J90---927NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 6PTC6 Jobber Lengde Boresett 13 stk
350NOK / enhet