Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5UDN7 Jobber Drill Set Parabolic 15 Piece Hss | AE6NMY

WESTWARD 5UDN7 Jobber Drill Set Parabolic 15 Dele Hss

På lager
Vare: AE6NMY Modell: 5UDN7
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
1 092 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakParabolisk Jobber boresett
Skjærende retningHøyre hånd
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishSvart og gull
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker15
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32,1/4",9/32",5/16",11/32",3/8",13/32",7/16",15/32",1/2"
Størrelser inkludert1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32,1/4",9/32",5/16",11/32",3/8",13/32",7/16",15/32",1/2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9102
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerShank Dia.Størrelser inkludertPris
WESTWARD 5UDN9 Jobber Drill Set Parabolic 29 Piece Hss | AE6NNA 5UDN9291/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64,1/4",17/64",9/32",19/64",5/16",21/64",11/32",23/64",3/8",25/64",13/32",27/64",7/16",29/64",15/32",31/64",1/2"1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64,1/4",17/64",9/32",19/64",5/16",21/64",11/32",23/64",3/8",25/64",13/32",27/64",7/16",29/64",15/32",31/64",1/2"2 074 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5UDN7 Jobber Drill Set Parabolic 15 Dele Hss
1 092 NOK / enhet