Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5UDN0 skruemaskinbor høyhastighets stål svart oksid 1/8 tommer | AE6NMQ

WESTWARD 5UDN0 skruemaskinbor høyhastighets stål svart oksid 1/8 tommer

På lager
Vare: AE6NMQ Modell: 5UDN0
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
26NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkruemaskinbor, HSS, Blk Oxide, 1/8 In
Desimal ekvivalent0.1250
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Drill Point135 grader
FinishSvart oksid
Fløytelengde22.225mm
Brøkstørrelse1 / 8 "
KlasseHeavy Duty
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker1
Total lengde47.625mm
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Størrelse1 / 8 "
Størrelser inkludert0.125
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0369
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeBrøkstørrelseSakTotal lengdeStørrelseStørrelser inkludertPris
WESTWARD 5UDL7 skruemaskinbor høyhastighets stål svart oksid 1/16 tommer | AE6NMM 5UDL70.062515.875mm1 / 16 "Skruemaskinbor, HSS, Blk Oxide, 1/16 In41.275mm1 / 16 "0.062517NOK
WESTWARD 5UDL8 skruemaskinbor høyhastighets stål svart oksid 3/32 tommer | AE6NMN 5UDL80.093819.05mm3 / 32 "Skruemaskinbor, HSS, Blk Oxide, 3/32 In44.45mm3 / 32 "0.0937520NOK
WESTWARD 5UDN2 skruemaskinbor høyhastighets stål svart oksid 5/32 tommer | AE6NMT 5UDN20.156225.4mm5 / 32 "Skruemaskinbor, HSS, Blk Oxide, 5/32 In52.3875mm5 / 32 "0.1562527NOK
WESTWARD 5UDN5 skruemaskinbor høyhastighets stål svart oksid 13/64 tommer | AE6NMW 5UDN50.203130.1625mm13 / 64 "Skruemaskinbor, HSS, Blk Oxide, 13/64 In57.15mm13 / 64 "0.20312533NOK
WESTWARD 5UDN6 skruemaskinbor høyhastighets stål svart oksid 7/32 tommer | AE6NMX 5UDN60.218831.75mm7 / 32 "Skruemaskinbor, HSS, Blk Oxide, 7/32 In60.325mm7 / 32 "0.2187540NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5UDN0 skruemaskinbor høyhastighets stål svart oksid 1/8 tommer
26NOK / enhet