Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5UDL6 Mekanikkbor 3/8 skaft 1/2 HSS | AE6NML

WESTWARD 5UDL6 Mekanikkbor 3/8 skaft 1/2 HSS

På lager
Vare: AE6NML Modell: 5UDL6

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
202NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanikkbor med redusert skaft
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.5000
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Drill Point135 grader
FinishSvart gull
Fløytelengde85.725mm
Brøkstørrelse1 / 2 "
KlasseGenerelt formål
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker1
Total lengde5"
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.3 / 8 "
Størrelse1 / 2 "
Størrelser inkludert0.375
typenRedusert skaft

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0909
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeBrøkstørrelseTotal lengdeStørrelsePris
WESTWARD 5UDL2 Mekanikkbor 3/8 skaft 7/16 HSS | AE6NMG 5UDL20.437574.6125mm7 / 16 "4.5 "7 / 16 "169NOK
WESTWARD 5UDL3 Mekanikkbor 3/8 skaft 29/64 HSS | AE6NMH 5UDL30.453176.2mm29 / 64 "4.625 "29 / 64 "159NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5UDL6 Mekanikkbor 3/8 skaft 1/2 HSS
202NOK / enhet