Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5TWT6 Taper Taper Pipe 1/8 In | AE6MAJ

WESTWARD 5TWT6 Taper Taper Pipe 1/8 In

På lager
Vare: AE6MAJ Modell: 5TWT6
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
185NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør Trykk
Finishubestrøket
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Total lengde2.125 "
Tonehøyde27
Grense for pitchdiameter3B
Shank Dia.0.312 "
Størrelse1 / 8 "
Trykk på Stiltaper
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207403000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeShank Dia.StørrelseTrykk på Stiltråd LengdePris
WESTWARD 2LWT6 håndkran High Speed ​​Steel 1 / 8-27 | AC2PTV 2LWT642.125 "270.437 "1 / 8 "Bunn3 / 4 "420NOK
WESTWARD 5PXH0 Taper Taper Pipe 1/8 In | AE6CXT 5PXH042.125 "270.312 "1 / 8 "taper3 / 4 "375NOK
WESTWARD 5PXH1 Trykk på rør 1/8 tommer | AE6CXU 5PXH142.125 "270.437 "1 / 8 "taper3 / 4 "185NOK
WESTWARD 5PXH2 Trykkpipe 1/4 In | AE6CXV 5PXH242.437 "180.563 "1 / 4 "taper1 1 / 16 "397NOK
WESTWARD 5PXH3 Trykkpipe 3/8 tommer | AE6CXW 5PXH342 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "taper1 1 / 16 "506NOK
WESTWARD 5PXH4 Trykkpipe 1/2 tommer | AE6CXX 5PXH443.125 "140.688 "1 / 2 "taper1.375 "835NOK
WESTWARD 5PXH5 Trykkrør 3/4 tommer | AE6CXY 5PXH553.25 "140.906 "3 / 4 "taper1.375 "1 146 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5TWT6 Taper Taper Pipe 1/8 In
185NOK / enhet