Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5MZL7 Snekkerverktøypose 5 Pkt | AE4VNJ

WESTWARD 5MZL7 Carpenters Tool Pouch 5 Pkt

På lager
Vare: AE4VNJ Modell: 5MZL7

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

284NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnekkerens verktøypose
FARGESvart / Blå
Dybde4.5 "
Høyde8.5 "
Materialepolyester
Antall lommer5
Bredde7.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode4202929026
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5MZL7 Carpenters Tool Pouch 5 Pkt
284NOK / enhet