Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 54PP31 kombinasjonsnøkkel, legert stål, 18 mm hodestørrelse, 5 tommer totallengde, standard | CU9ZTP

WESTWARD 54PP31 kombinasjonsnøkkel, legert stål, 18 mm hodestørrelse, 5 tommer totallengde, standard

På lager
Vare: CU9ZTP Modell: 54PP31
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
219NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnøkkel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerSluttstilFinishOffsetTotal lengdeReverseringSAE eller metriskStørrelsePris
WESTWARD 1LCT8 Ratcheting Kombinasjonsnøkkel 7/8 tommer x lang | AB2DNR 1LCT8--Full polsk0 Degrees13 "NeiSAE7 / 8 "427NOK
WESTWARD 35Z093 Skrallekombinøkkel Dobbel 14mm 12 Pt | AC6QNJ 35Z093--Full polsk0 Degrees7.5 "NeiMetric14mm249NOK
WESTWARD 20VL21 Skrallekombinasjonsnøkkel Metrisk 9mm | AF7DFY 20 21VLXNUMX--Chrome Plating0 Degrees5.875 "NeiMetric9274NOK
WESTWARD 54DG26 Ratcheting Kombinasjonsnøkkelsett, SAE, 12 poeng, 15 deler | AX3MHC 54 26DGXNUMX15-Full polsk0 Degrees-NeiSAE-3 003 NOK
WESTWARD 54DG28 Ratcheting kombinasjonsnøkkelsett, SAE, 12 poeng, 13 deler | AX3MHK 54 28DGXNUMX13-Full polsk0 Degrees-NeiSAE-3 750 NOK
WESTWARD 54PN48 Skrallekombinasjonsnøkkel, 12 punkter, metrisk, 8 mm hodestørrelse | AX3MKB 54PN48--Full polsk0 Degrees5.5 "NeiMetric-157NOK
WESTWARD 54PP37 skrallekombinasjonsnøkkel, 12 punkter, SAE, 1/2" hodestørrelse | AX3MKD 54PP37--Full polsk15 Degrees7"JaSAE-291NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 54PP31 kombinasjonsnøkkel, legert stål, 18 mm hodestørrelse, 5 tommer totallengde, standard
219NOK / enhet