Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 53YT58 sokkel, 3/8 tommers stasjonsstørrelse, 15 mm sokkelstørrelse, 6-punkts, dyp, krom | CU9WVX

WESTWARD 53YT58 sokkel, 3/8 tommers stasjonsstørrelse, 15 mm sokkelstørrelse, 6-punkts, dyp, krom

På lager
Vare: CU9WVX Modell: 53YT58

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

51NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WESTWARD 53YU55 sokkel, 1/2 tommers stasjonsstørrelse, 1 1/16 tommers sokkelstørrelse, 12-punkts krom | CU9WKE 53YU55110NOK
WESTWARD 53YV37 sokkel, 1/2 tommers stasjonsstørrelse, 1 1/4 tommers sokkelstørrelse, 12-punkts, dyp, krom | CU9WKF 53 37YVXNUMX149NOK
WESTWARD 53YU56-sokkel, 1/2-tommers stasjonsstørrelse, 1 1/8-tommers sokkelstørrelse, 12-punkts krom | CU9WKG 53YU56129NOK
WESTWARD 53YU17 sokkel, 1/2 tommers stasjonsstørrelse, 1 1/8 tommers sokkelstørrelse, 6-punkts krom | CU9WKH 53YU17116NOK
WESTWARD 5MV37-sokkel, 1/2-tommers stasjonsstørrelse, 1 3/16-tommers sokkelstørrelse, 12-punkts krom | CU9WKJ 5 37 MVXNUMX5NOK
WESTWARD 53YU18 sokkel, 1/2 tommers stasjonsstørrelse, 1 3/16 tommers sokkelstørrelse, 6-punkts krom | CU9WKK 53YU18111NOK
WESTWARD 53YU96 sokkel, 1/2 tommers stasjonsstørrelse, 1 3/16 tommers sokkelstørrelse, 6-punkts, dyp, krom | CU9WKL 53YU96180NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 53YT58 sokkel, 3/8 tommers stasjonsstørrelse, 15 mm sokkelstørrelse, 6-punkts, dyp, krom
51NOK / enhet