Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4YR23 Boksluttnøkkelsett 1/4-7/8in 6-19mm 14pc | AE2NQL

WESTWARD 4YR23 eske endenøkkelsett 1/4-7/8in 6-19mm 14stk

På lager
Vare: AE2NQL Modell: 4YR23
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
1 189 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel sett
FinishSatin
Antall stykker14
Antall poeng12
Offset15 Degrees
Lengdeområde6-7 / 8 til 18 "
SAE eller metriskSAE og metrisk
Skiftenøkkelstørrelse1/4 "til 7/8", 6 til 19 mm
Skiftenøkler inkludert1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 11/16 x 13/16, 3/ 4 x 7/8" 6 x 8, 7 x 9, 10 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18, 17 x 19 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0295
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8204110030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4YR23 eske endenøkkelsett 1/4-7/8in 6-19mm 14stk
1 189 NOK / enhet