Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4X072 slange til rør adapter dobbel hann | AE2ETE

WESTWARD 4X072 slange til rør adapter dobbel hann

På lager
Vare: AE2ETE Modell: 4X072
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
59NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlange til røradapter
TilkoblingMGHT x 3/4 "MNPT
KoblingsbeskrivelseDobbelt hann
MaterialeMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7412200035
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingKoblingsbeskrivelsePris
WESTWARD 1P654 Slange til røradapter Dobbel hann | AB2VRF 1P654MGHT x 1/2 "MNPTDobbelt hann60NOK
WESTWARD 1P723 Slange til røradapter Kvinne / hann | AB2VRK 1P723FGHT x 3/4 "MNPTMann Kvinne58NOK
WESTWARD 4KG81 slange til røradapter dobbel hann | AD8HBH 4KG813/4 GHT (M) x 3/4 NPT (M) x 1/2 (F)Dobbelt hann63NOK
WESTWARD 4KG83 slange til røradapter mann / kvinne | AD8HBK 4KG83MGHT x 1/2 "FNPTMann Kvinne68NOK
WESTWARD 4KG84 slange til røradapter hann / hunn | AD8HBL 4KG84MGHT x 3/4 "FNPTMann Kvinne59NOK
WESTWARD 4KG85 slange til røradapter dobbel hunn | AD8HBM 4KG85FGHT x 1/2 "FNPTDobbelt kvinne54NOK
WESTWARD 4KG86 slange til røradapter dobbel hunn | AD8HBN 4KG86FGHT x 3/4 "FNPTDobbelt kvinne59NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4X072 slange til rør adapter dobbel hann
59NOK / enhet