Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4NZK8 Kombinasjon Flare Mutternøkkel Sae 7-1/32in L | AD9BAJ

WESTWARD 4NZK8 Combination Flare Nut Wrench Sae 7-1/32in L

På lager
Vare: AD9BAJ Modell: 4NZK8

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
278NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnøkkel til flammemutter
FinishFull polsk
Fleksibelt hode180 Degrees
Hodestørrelse1 / 2 "x 9 / 16"
MaterialeStål
Antall poeng6
Total lengde7.031 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse1/2 x 9/16 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8204110030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4NZK8 Combination Flare Nut Wrench Sae 7-1/32in L
278NOK / enhet