Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4LYU1 Impact Socket 3/8in Drive 14mm 6pts | AD8RYD

WESTWARD 4LYU1 Støtsokkel 3/8in Drive 14mm 6pts

På lager
Vare: AD8RYD Modell: 4LYU1
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
62NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse3 / 8 "
FinishSvart
MaterialeChrome Molybden stål
Antall poeng6
Total lengde1.187 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse14mm
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8204200000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishSakMaterialeTotal lengdeSAE eller metriskStørrelseSokkeldybdePris
WESTWARD 4LYT6 Slagsokkel 3/8in Drive 10mm 6pts | AD8RXZ 4LYT6SvartSlaguttakChrome Molybden stål1.187 "Metric10standard88NOK
WESTWARD 4LYT7 Slagsokkel 3/8in Drive 11mm 6pts | AD8RYA 4LYT7SvartSlaguttakChrome Molybden stål1.187 "Metric11standard62NOK
WESTWARD 4LYT8 Slagsokkel 3/8in Drive 12mm 6pts | AD8RYB 4LYT8SvartSlaguttakChrome Molybden stål1.187 "Metric12 "standard62NOK
WESTWARD 4LYT9 Slagsokkel 3/8in Drive 13mm 6pts | AD8RYC 4LYT9SvartSlaguttakChrome Molybden stål1.187 "Metric13standard71NOK
WESTWARD 4LYW6 Slagsokkel 3/8in Drive 11/16 Inch 6pts | AD8RZD 4LYW6SvartSlaguttakChrome Molybden stål2 11 / 64 "SAE11 / 16 "Dyp39NOK
WESTWARD 4LYX1 Slagsokkel 3/8in Drive 9mm 6pts | AD8RZH 4LYX1SvartSlaguttakChrome Molybden stål2 11 / 64 "Metric9Dyp102NOK
WESTWARD 4VYX2 Slagsokkel 3/8in Drive 11mm 6pts | AD9ZFP 4VYX2SvartSlaguttakVarmebehandlet legeringsstål2 9 / 32 "Metric11standard129NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4LYU1 Støtsokkel 3/8in Drive 14mm 6pts
62NOK / enhet