Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4KY25 V-blokksett 8stk med etui | AD8LXZ

WESTWARD 4KY25 V-blokksett 8stk med etui

På lager
Vare: AD8LXZ Modell: 4KY25
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
2 550 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakV-blokksett, 8 stk.
Kapasitet1-1 / 2 "
Høyde2 blokker hver 1 1/4, 1 1/2"
Lengde2 blokker hver 1 5/8, 2"
MaterialeStål
Målingsrekkevidde1 til 1-1 / 2 "
Bredde2 blokker hver 1 1/4, 1 1/2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9575
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8205700090
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4KY25 V-blokksett 8stk med etui
2 550 NOK / enhet