Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4BY82 Mini Grease Gun Pistol Grip 4500 Psi | AD6WED

WESTWARD 4BY82 Mini Grease Gun Pistol Grip 4500 Psi

På lager
Vare: AD6WED Modell: 4BY82
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
248NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini fettpistol
Bulk kapasitet4 oz.
Patronkapasitet3 oz.
Fyll på pistolPatron, bulk
FettpistolhåndtakstilPistolgrep
Maks. Driftstrykk4500 psi
DyseutvidelsestypeStiv rør
Rørlengde4"
Slag for 1 Oz. Produksjon57
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Verktøylengde10 "
RørfargeGrå
RørmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8205595560
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Variabel slag / full slag (full slag)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkTether i standVerktøylengdeRørmaterialePris
WESTWARD 15F211 Mini Grease Gun Spak Håndtak 6000 Psi | AA6ZAW 15F2116000 psiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)-Stål268NOK
WESTWARD 19XH24 mini fettpistol skyvehåndtak 1 unse | AF6LGK 19XH241000 psiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)8.5 "Stål160NOK
WESTWARD 45CT42 Mini Fettpistol 3000 psi Svart | AH9VXW 45CT423000 psiIkke tether i stand-Metal252NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4BY82 Mini Grease Gun Pistol Grip 4500 Psi
248NOK / enhet