Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 15F211 Mini Grease Gun Spak Håndtak 6000 Psi | AA6ZAW

WESTWARD 15F211 Mini Grease Gun Spak Håndtak 6000 Psi

På lager
Vare: AA6ZAW Modell: 15F211
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
268NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini fettpistol
Patronkapasitet3 oz.
Fyll på pistolCartridge
Fettpistolhåndtakstilspaken
Maks. Driftstrykk6000 psi
DyseutvidelsestypeStiv rør
Rørlengde6"
Slag for 1 Oz. Produksjon51
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
RørfargeSvart
RørmaterialeStål
Volum per hjerneslag0.55g

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8205595560
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Variabel slag / full slag (full slag)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkTether i standVerktøylengdeRørmaterialePris
WESTWARD 4BY82 Mini Grease Gun Pistol Grip 4500 Psi | AD6WED 4BY824500 psiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)10 "Stål248NOK
WESTWARD 19XH24 mini fettpistol skyvehåndtak 1 unse | AF6LGK 19XH241000 psiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)8.5 "Stål160NOK
WESTWARD 45CT42 Mini Fettpistol 3000 psi Svart | AH9VXW 45CT423000 psiIkke tether i stand-Metal252NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 15F211 Mini Grease Gun Spak Håndtak 6000 Psi
268NOK / enhet