Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 46A911 Malerverktøy Stiv 3-1/4 x 4-1/4 In | AD6MDZ

WESTWARD 46A911 Malerverktøy Stiv 3-1/4 x 4-1/4 In

På lager
Vare: AD6MDZ Modell: 46A911
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
156NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMalereverktøy, 6-i-1
Bladlengde4.25 "
BladmaterialeRustfritt stål
BladetypeStiv, full tang
Bladbredde3.25 "
FARGESvart / Blå
Håndtak Designergonomisk
Handle Lengde5"
HåndteringsmaterialePolypropylen / TPR, metallhode
Kniv / skraper underkategoriMalere Verktøy
Antall kanter1
Total lengde9.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8205595510
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBladlengdeBladmaterialeBladetypeBladbreddeHandle LengdeHåndteringsmaterialeTotal lengdePris
WESTWARD 46A910 Malerverktøy Stiv Full Tang 3 x 4-1/4 In | AD6MDY 46A9104.25 "Rustfritt stålStiv, full tang3"5"Polypropylen / TPR, metallhode9.25 "149NOK
WESTWARD 4YP28 Malerverktøy 6-i-1 | AE2NKA 4 YP283.5 "KarbonstålStiv3"4"Plast / gummi m / stålhode7.5 "192NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 46A911 Malerverktøy Stiv 3-1/4 x 4-1/4 In
156NOK / enhet