Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CUSH-A-NATOR HT32 polstret klemme Ht 2 tommers rør stål | AG3GBM 33KG69

CUSH-A-NATOR HT32 polstret klemme Ht 2 tommers rørstål

På lager
Vare: AG3GBM Modell: HT32Kryssref: 33KG69

Få tak i det Mai 20, mandag
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
298NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPolstret klemme
MaskinvarematerialeBelagt stål
Høyde3.04 "
Sett inn materialeTermoplastisk elastomer
Lengde1.62 "
MaterialeStålklemme, høytemperatur TPE-pute
Temp. Område-65 grader til 340 grader
Tube Size2"
typenHøy temp
Bredde2.45 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)7.72
Skipets lengde (cm)6.22
Skipets bredde (cm)4.11
HS kode7326908530

Produktvarianter

ProduktModellMaskinvarematerialeHøydeMaterialeRørstørrelseTube SizeBreddePris
CUSH-A-NATOR HT17PS6 polstret klemme Ht 3/4 tommers rør 316 rustfritt stål | AG3FPX 33KH56 HT17PS6316 rustfritt stål2.08 "Rustfritt stål 316 klemme, høytemperatur TPE-pute3 / 4 "-1.57 "342NOK
CUSH-A-NATOR HT21PS6 polstret klemme Ht 1 tommers rør 316 rustfritt stål | AG3FPY 33KH57 HT21PS6316 rustfritt stål2.34 "Rustfritt stål 316 klemme, høytemperatur TPE-pute1"-1.76 "409NOK
CUSH-A-NATOR HT30PS6 polstret klemme Ht 1-1/2 tommers rør 316 rustfritt stål | AG3FPZ 33KH58 HT30PS6316 rustfritt stål2.86 "Rustfritt stål 316 klemme, høytemperatur TPE-pute1.5 "-2.32 "570NOK
CUSH-A-NATOR HT40PS6 polstret klemme Ht 2-1/2 tommers rør 316 rustfritt stål | AG3FQA 33KH60 HT40PS6316 rustfritt stål4.17 "Rustfritt stål 316 klemme, høytemperatur TPE-pute2.5 "-3.32 "921NOK
CUSH-A-NATOR HT04 polstret klemme Ht 1/4 tommers rør stål | AG3GBA 33KG55 HT04Belagt stål0.98 "Stålklemme, høytemperatur TPE-pute-1 / 4 "0.62 "63NOK
CUSH-A-NATOR HT06 polstret klemme Ht 3/8 tommers rør stål | AG3GBB 33KG56 HT06Belagt stål1.13 "Stålklemme, høytemperatur TPE-pute-3 / 8 "0.82 "63NOK
CUSH-A-NATOR HT08 polstret klemme Ht 1/2 tommers rør stål | AG3GBC 33KG57 HT08Belagt stål1.34 "Stålklemme, høytemperatur TPE-pute-1 / 2 "0.94 "63NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CUSH-A-NATOR HT32 polstret klemme Ht 2 tommers rørstål
298NOK / enhet