Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 46A910 Malerverktøy Stiv Full Tang 3 x 4-1/4 In | AD6MDY

WESTWARD 46A910 Malerverktøy Stiv Full Tang 3 x 4-1/4 In

På lager
Vare: AD6MDY Modell: 46A910
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
168NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMalereverktøy, 6-i-1
Bladlengde4.25 "
BladmaterialeRustfritt stål
BladetypeStiv, full tang
Bladbredde3"
FARGESvart / Blå
Håndtak Designergonomisk
Handle Lengde5"
HåndteringsmaterialePolypropylen / TPR, metallhode
Kniv / skraper underkategoriMalere Verktøy
Antall kanter1
Total lengde9.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8205595510
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBladlengdeBladmaterialeBladetypeBladbreddeHandle LengdeHåndteringsmaterialeTotal lengdePris
WESTWARD 46A911 Malerverktøy Stiv 3-1/4 x 4-1/4 In | AD6MDZ 46A9114.25 "Rustfritt stålStiv, full tang3.25 "5"Polypropylen / TPR, metallhode9.25 "165NOK
WESTWARD 4YP28 Malerverktøy 6-i-1 | AE2NKA 4 YP283.5 "KarbonstålStiv3"4"Plast / gummi m / stålhode7.5 "192NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 46A910 Malerverktøy Stiv Full Tang 3 x 4-1/4 In
168NOK / enhet