Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 40JD58 Palettkniv Fleksibel 1-3/16 rustfritt stål | AH9LKN

WESTWARD 40JD58 Palettkniv Fleksibel 1-3/16 rustfritt stål

På lager
Vare: AH9LKN Modell: 40JD58
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
99NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalettkniv
Bladlengde5 15 / 16 "
BladmaterialeRustfritt stål
BladetypeHalv Tang
Bladbredde1.187 "
FARGENaturlig
Håndtak DesignRett med hengende hull
Handle Lengde4.875 "
HåndteringsmaterialeHardved
Kniv / skraper underkategoriSpatler
Antall kanter0
Total lengde10 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)3.3
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Ikkeparkering: Nei
    • Putty Knife / Scraper Blade Fleksibilitet: Fleksibel

Produktvarianter

ProduktModellBladlengdeBladbreddeTotal lengdePris
WESTWARD 40JD55 Palettkniv Fleksibel 1-3/8 rustfritt stål | AH9LKK 40 55 JDXNUMX7.875 "1.375 "8.75 "66NOK
WESTWARD 40JD56 Palettkniv Fleksibel 15/16 rustfritt stål | AH9LKL 40 56 JDXNUMX3 15 / 16 "15 / 16 "12 11 / 16 "56NOK
WESTWARD 40JD57 Palettkniv Fleksibel 1-1/4 rustfritt stål | AH9LKM 40 57 JDXNUMX7.125 "1.25 "11.875 "109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 40JD58 Palettkniv Fleksibel 1-3/16 rustfritt stål
99NOK / enhet