WESTWARD 32H834 Toppkiste 26 x 16-1/2 x 18-7/16 tommer Svart | AC6ABZ

WESTWARD 32H834 øverste bryst 26 x 16-1/2 x 18-7/16 tommer svart

På lager
Vare: AC6ABZ Modell: 32H834

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 026 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakToppkiste
FARGESvart
KonfigurasjonSenterbank 22-7 / 16W x 14-7 / 16D: (5) 2H, (1) 2-15 / 16H
Dybde16.5 "
Skuffekapasitet80 lb.
SkufferKulelager
FinishPulverlakk
Måler20 til 22
Håndtak DesignSammenleggbar side
Høyde18.5 "
Lastevurdering480 lb.
LåsesystemIntern tastelås, sylindrisk
MaterialeStål
Antall skuffer6
Antall håndtak2
Lagringskapasitet5910 cu. i.
Bredde26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.1325
Skipets høyde (cm)74.42
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode9403200030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLåsesystemFARGEKonfigurasjonMaterialeAntall skufferLagringskapasitetBreddeDybdePris
WESTWARD 32H833 Toppkiste 26 x 16-1/2 x 18-7/16 Tommer Rød | AC6ABY 32H833Intern tastelås, sylindriskRødSenterbank 22-7 / 16W x 14-7 / 16D: (5) 2H, (1) 2-15 / 16HStål65910 cu. i.26 "16.5 "5 026 NOK
WESTWARD 32H835 Toppkiste 26 x 16-1/2 x 18-7/16 Tommer Blå | AC6ACA 32H835Intern tastelås, sylindriskBlåSenterbank 22-7 / 16W x 14-7 / 16D: (5) 2H, (1) 2-15 / 16HStål65910 cu. i.26 "16.5 "5 026 NOK
WESTWARD 32H839 Toppkiste 42 x 18-1/2 x 26-7/8 tommer rød | AC6ACB 32H839Intern tastelås, sylindriskRødVenstre bredd: (6) 22W x 15-5 / 8D x 2-15 / 16H, Høyre bredde: 12-1 / 8W x 15-5 / 8D (4) 2-15 / 16H, (1) 6-1 / 8HStål119594 cu. i.41.437 "18.625 "16 782 NOK
WESTWARD 32H840 Toppkiste 42 x 18-1/2 x 20-5/8 tommer Svart | AC6ACC 32H840Intern tastelås, sylindriskSvartVenstre bredd: (6) 22W x 15-5 / 8D x 2-15 / 16H, Høyre bredde: 12-1 / 8W x 15-5 / 8D (4) 2-15 / 16H, (1) 6-1 / 8HStål119594 cu. i.41.437 "18.625 "16 782 NOK
WESTWARD 32H841 Toppkiste 42 x 18-1/2 x 20-5/8 tommer Blå | AC6ACD 32H841Intern tastelås, sylindriskBlåVenstre bredd: (6) 22W x 15-5 / 8D x 2-15 / 16H, Høyre bredde: 12-1 / 8W x 15-5 / 8D (4) 2-15 / 16H, (1) 6-1 / 8HStål119594 cu. i.41.437 "18.625 "16 782 NOK
WESTWARD 32H878 Toppkiste 26 x 12-5/8 x 16-5/16 Tommer Rød | AC6ACW 32H878Intern tastelås, sylindriskRød(6) Side-by-Side: 6-5 / 8W x 1-3 / 4D x 2H, Center Bank: 22-7 / 16W x 1-3 / 4D, (2) 2H, (1) 2-15 / 16HStål9326 cu. i.26 "12.625 "4 680 NOK
WESTWARD 32H879 Toppkiste 26 x 12-5/8 x 16-5/16 tommer Svart | AC6ACX 32H879Intern tastelås, sylindriskSvart(6) Side-by-Side: 6-5 / 8W x 1-3 / 4D x 2H, Center Bank: 22-7 / 16W x 1-3 / 4D, (2) 2H, (1) 2-15 / 16HStål9326 cu. i.26 "12.625 "4 680 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 32H834 øverste bryst 26 x 16-1/2 x 18-7/16 tommer svart
5 026 NOK / enhet