Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 31MA14 Pin Punch Bull 1/4 Inch | AG2MUV

WESTWARD 31MA14 Pin Punch Bull 1/4 tomme

På lager
Vare: AG2MUV Modell: 31MA14

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

356NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPin Punch
AnleggSvart oksid, legert stål
utforming1-delt, rund, smidd
Hex1-1 / 4 "
Lengde10 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse1 / 4 "
typenBull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8205595560

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Herdet stål

Produktvarianter

ProduktModellutformingHexLengdeTips størrelsePris
WESTWARD 31MA13 Pin Punch Bull 5/16 Inch | AG2MUU 31 13MAXNUMX1-delt, rund, smidd1-1 / 4 "13.75 "5 / 16 "477NOK
WESTWARD 31MA18 Pin Punch Bull 7/16 Inch | AG2MUZ 31 18MAXNUMX1-delt, presisjonsbearbeidet, bakken1-3 / 16 "12 "7 / 16 "386NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 31MA14 Pin Punch Bull 1/4 tomme
356NOK / enhet