Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 318-0270 S.tap-nøkkel 3/16 til 3/4 tomme | AH9YXD 45U135

WESTWARD 318-0270 S.tap-nøkkel 3/16 til 3/4 tomme

På lager
Vare: AH9YXD Modell: 318-0270Kryssreferanse: 45U135

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

802NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakS. tappnøkkel, 3/16 til 3/4 "
Passer til merkevareVestover

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.504
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 318-0270 S.tap-nøkkel 3/16 til 3/4 tomme
802NOK / enhet