Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 314-6160 Solid 1 tomme ytre diameter 5/16-18NC | AH9XJH 45N155

WESTWARD 314-6160 Solid 1 tomme ytre diameter 5/16-18NC

På lager
Vare: AH9XJH Modell: 314-6160Kryssref: 45N155
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
170NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid 1 "OD, 5 / 16-18NC
Passer til merkevareVestover

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 314-6160 Solid 1 tomme ytre diameter 5/16-18NC
170NOK / enhet