Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 311-4361 D7 Taper M14 x 1-1/4 | AH9YRW 45T912

WESTWARD 311-4361 D7 Taper M14 x 1-1/4

På lager
Vare: AH9YRW Modell: 311-4361Kryssref: 45T912
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
360NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakD7 Taper, M14x1-1/4
Passer til merkevareVestover

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 311-4361 D7 Taper M14 x 1-1/4
360NOK / enhet