Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2YND8 Magnetisk sokkel/indikatorholder | AC4DBM

WESTWARD 2YND8 Magnetisk base/indikatorholder

På lager
Vare: AC4DBM Modell: 2YND8
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
1 428 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk holder / indikatorholder
Basestørrelse2 11/32x2 11/32x 1 13/16"
FinishBlå
Holes0.375 "
Magnetisk trekk85 lb.
Total lengde9"
Rod Dia.0.39 "
Bytt TypeRoterende på / av

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4805
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tettsittende (svingbart innlegg)
    • Trinntype (V)
    • Oppreist innleggsdia. (Inn.) (0.470)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2YND8 Magnetisk base/indikatorholder
1 428 NOK / enhet