Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2UFT4 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black Oxide M | AC3KZF

WESTWARD 2UFT4 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black Oxide M

På lager
Vare: AC3KZF Modell: 2UFT4

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

67NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.295 "
DimensjonstypeBrev
FinishSvart oksid
Fløytelengde3 1 / 16 "
KlasseGenerelt formål
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde4.375 "
Pekevinkel118 Degrees
PunkttypeKonvensjonelt punkt
Shank Dia.0.295 "
StørrelseM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPunkttypeDesimal ekvivalentDimensjonstypeShank Dia.StørrelseFinishFløytelengdeKlassepk. Antall.Pris
WESTWARD 2UFA6 Jobber Drill Bit Høyhastighets Stål Svart 1/8 Inch - Pakke med 2 | AC3KUF 2UFA6Konvensjonelt punkt0.125 "Brøkdel tommer0.125 "1 / 8 "Svart oksid1.625 "Generelt formål244NOK
WESTWARD 2UFA7 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black Oxide 3/16 In | AC3KUG 2UFA7Konvensjonelt punkt0.187 "Brøkdel tommer0.187 "3 / 16 "Svart oksid2 5 / 16 "Generelt formål131NOK
WESTWARD 2UFA8 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black Oxide 5/16 In | AC3KUH 2UFA8Konvensjonelt punkt0.312 "Brøkdel tommer0.312 "5 / 16 "Svart oksid3.187 "Generelt formål163NOK
WESTWARD 2UFA9 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black Oxide 3/8 In | AC3KUJ 2UFA9Konvensjonelt punkt0.375 "Brøkdel tommer0.375 "3 / 8 "Svart oksid3.625 "Generelt formål187NOK
WESTWARD 2UFC1 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black Oxide 7/16 In | AC3KUK 2UFC1Konvensjonelt punkt0.437 "Brøkdel tommer0.437 "7 / 16 "Svart oksid4 1 / 16 "Generelt formål1123NOK
WESTWARD 2UFC2 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black Oxide 1/2 In | AC3KUL 2UFC2Konvensjonelt punkt0.500 "Brøkdel tommer0.5 "1 / 2 "Svart oksid4.5 "Generelt formål1180NOK
WESTWARD 2UFK4 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black Oxide #31 | AC3KXG 2UFK4Splittpunkt0.12 "Ledningsstørrelse0.120 "#31Svart oksid1.625 "Heavy Duty13NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2UFT4 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black Oxide M
67NOK / enhet