Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2CYR9 T Håndtak Tapnøkkel Fast 1/16 Til 1/4 In | AB9GBV

WESTWARD 2CYR9 T håndtak krannøkkel fast 1/16 til 1/4 tommer

På lager
Vare: AB9GBV Modell: 2CYR9
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
175NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT Håndtaksnøkkel
Kroppslengde2.75 "
Nr329
typenFikset

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8466100175
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Fraksjonell trykkapasitet (in.) (1/16 til 1/4)
    • Kapasitet for maskinskruekran (0 til 14)
    • Metrisk trykkapasitet (M1.6 til M6)

Produktvarianter

ProduktModellKroppslengdetypenPris
WESTWARD 2CYT1 T-skiftenøkkel fast 1/4 til 1/2 tommer | AB9GBW 2CYT13.375 "Fikset280NOK
WESTWARD 2CYT2 T-skiftenøkkel fast 1/16 til 1/4 tommers | AB9GBX 2CYT29"Fikset306NOK
WESTWARD 2CYT3 T Håndtakskiftnøkkel Fixed 1/4 To 1/2 In | AB9GBY 2CYT39"Fikset439NOK
WESTWARD 2CYT4 T Håndtakskranøkkel Ratchet 1 / 16-5 / 32 In | AB9GBZ 2CYT43"Ratchet205NOK
WESTWARD 2CYT5 T Håndtakskranøkkel Ratchet 1 / 16-1 / 4 In | AB9GCA 2CYT53.5 "Ratchet431NOK
WESTWARD 2CYT6 T håndtakskranøkkel skralle 7 / 32-1 / 2 inn | AB9GCB 2CYT64.5 "Ratchet344NOK
WESTWARD 2CYT7 T Håndtakskranøkkel Ratchet 1 / 16-1 / 4 In | AB9GCC 2CYT713 "Ratchet471NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2CYR9 T håndtak krannøkkel fast 1/16 til 1/4 tommer
175NOK / enhet