Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2AJE1 Drive Pin Punch 7/32 tommers spiss 5 1/2 tommers lengde | AB8YML

WESTWARD 2AJE1 Drive Pin Punch 7/32 tommers spiss 5 1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AB8YML Modell: 2AJE1
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
71NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrive Pin Punch
AnleggVanadiumstål i krom med svart oksidfinish
utforming1-brikke
Hex7 / 16 "
Lengde5.5 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse7 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8205595560
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHexLengdeTips størrelsePris
WESTWARD 2AJD5 Drive Pin Punch 1/16 tommers spiss 4 1/8 tommers lengde | AB8YMF 2AJD51 / 4 "4.5 "1 / 16 "48NOK
WESTWARD 2AJD6 Drive Pin Punch 3/32 tommers spiss 4 1/2 tommers lengde | AB8YMG 2AJD65 / 16 "4.5 "3 / 32 "39NOK
WESTWARD 2AJD7 Drive Pin Punch 1/8 tommers spiss 4 3/4 tommers lengde | AB8YMH 2AJD75 / 16 "4.75 "1 / 8 "40NOK
WESTWARD 2AJD8 Drive Pin Punch 5/32 tommers spiss 5 tommers lengde | AB8YMJ 2AJD85 / 16 "5"5 / 32 "40NOK
WESTWARD 2AJD9 Drive Pin Punch 3/16 tommers spiss 5 1/4 tommers lengde | AB8YMK 2AJD93 / 8 "5.25 "3 / 16 "45NOK
WESTWARD 2AJE2 Drive Pin Punch 1/4 tommers spiss 5 3/4 tommers lengde | AB8YMM 2AJE27 / 16 "5.75 "1 / 4 "65NOK
WESTWARD 2AJE3 Drive Pin Punch 5/16 tommers spiss 6 1/4 tommers lengde | AB8YMN 2AJE31 / 2 "6"5 / 16 "86NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2AJE1 Drive Pin Punch 7/32 tommers spiss 5 1/2 tommers lengde
71NOK / enhet