Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 29VU02 Hullsag Bi-metall 7/8 Tommer | AB8WBX

WESTWARD 29VU02 Hullsag Bi-metall 7/8 Tommer

På lager
Vare: AB8WBX Modell: 29VU02
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
39NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHullsag
Arbor designIkke Inkludert
Arbor HoleInnebygd dorn
AnleggBi-Metal
Maks. Skjæredybde1.5 "
Pitch stilVariabel tonehøyde
Så Dia.7 / 8 "
TennerVariabel tonehøyde
Tenner per tomme4/6
Trådstørrelse1 / 2-20
TannmaterialeBi-Metal
typenBi-Metal
Bruk Arbor29VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, ikke inkludert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)7.49
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)22
HS kode8202990000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSå Dia.TrådstørrelseBruk ArborPris
WESTWARD 29VT99 Hullsag Bi-metall 3/4 Tommer | AB8WBW 29 99VTXNUMX3 / 4 "1 / 2-2029VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, ikke inkludert32NOK
WESTWARD 29VU04 Hullsag Bi-metall 1 Tommer | AB8WBY 29VU041"1 / 2-2029VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, ikke inkludert50NOK
WESTWARD 29VU06 hullsag Bi-metall 1-1/8 tommer | AB8WBZ 29VU061.125 "1 / 2-2029VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, ikke inkludert45NOK
WESTWARD 29VU08 Hullsag Bi-metall 1-1/4 tommer | AB8WCA 29VU081.25 "5 / 8-1829VU98, 29VX02, ikke inkludert54NOK
WESTWARD 29VU24 hullsag Bi-metall 2-3/8 tommer | AB8WCC 29VU242.375 "5 / 8-1829VU98, 29VX02, ikke inkludert90NOK
WESTWARD 29VU30 Hullsag Bi-metall 3 Tommer | AB8WCD 29VU303"5 / 8-1829VU98, 29VX02, ikke inkludert115NOK
WESTWARD 29VU32 hullsag Bi-metall 3-1 / 4 tommer | AB8WCE 29VU323.25 "5 / 8-1829VU98, 29VX02, ikke inkludert67NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 29VU02 Hullsag Bi-metall 7/8 Tommer
39NOK / enhet