Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 23X832 Flensekil Gnistfri 6 x 1 x 1/2 In | AB7PJJ

WESTWARD 23X832 flenskile gnistfri 6 x 1 x 1/2 in

På lager
Vare: AB7PJJ Modell: 23X832

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
417NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenskile
Høyde1 / 2 "
Lengde6"
MaterialeBeryllium kobberlegering
typenIkke gnistende, ikke-magnetisk, korrosjonsbestandig
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8205593080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeBreddePris
WESTWARD 23X830 Flensekile Ikke-gnistrende 8 x 1-1/2 x 1 In | AB7PJG 23X8301"8"1.5 "1 457 NOK
WESTWARD 23X831 Flensekile Ikke-gnistrende 8-1/2 x 2 x 1-1/4 In | AB7PJH 23X8311.25 "8.5 "2"1 520 NOK
WESTWARD 23X833 Flensekil Ikke-gnistfri 7 x 2 x 3/4 In | AB7PJK 23X8333 / 4 "7"2"1 211 NOK
WESTWARD 23X834 Flensekil Ikke-gnistfri 6 x 1-1/2 x 3/4 In | AB7PJL 23X8343 / 4 "6"1.5 "881NOK
WESTWARD 23X835 Flensekil Gnistfri 4 x 3/4 x 1/2 In | AB7PJM 23X8351 / 2 "4"3 / 4 "251NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 23X832 flenskile gnistfri 6 x 1 x 1/2 in
417NOK / enhet