WESTWARD 23KX50 Blindhulllagertrekker Ikke-reversibel | AB7HFL

WESTWARD 23KX50 Blindhulllagertrekker Ikke-reversibel

På lager
Vare: AB7HFL Modell: 23KX50

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 656 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlindhullsbærer
For bruk påBrukes på jobber der sel er vanskelig å fjerne eks. Hjulnav
KjevestilDistraksjon
Antall stykker15
Størrelser inkludert8 mm til 11 mm, 12 mm til 17 mm, 18 mm til 23 mm, 24 mm til 29 mm, 30 mm til 34 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm
typenIkke-reversibel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.247
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8205595560
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 23KX50 Blindhulllagertrekker Ikke-reversibel
8 656 NOK / enhet