WESTWARD 22XP37 Avløpsrensepistolsett 3/4 til 2-1/2 In | AB7FZQ

WESTWARD 22XP37 avløpsrensepistolsett 3/4 til 2-1/2 tommer

På lager
Vare: AB7FZQ Modell: 22XP37

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 349 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreneringspistolsett
Chuck TypeLysbildehandling
ID for avløpslinjens kapasitet3/4 til 2-1 / 2 tommer
Trommekapasitet50 ft av 5/16 "eller 35 ft av 3/8" kabel
Motorvurdering120V, 60Hz, 5.7A, 550W, klasse II, enfase
Motor Typevariable Speed
Driftshastighet500 RPM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.35
Skipets høyde (cm)33.53
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8467290090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Trommelegenskaper (2-delt stålbeholder med utskiftbar indre trommel)
    • Motorutløserbryter (fingerutløser, enkelt hastighet, reversering)

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WESTWARD 22XP36 avløpsrensepistol 3/4 til 2-1/2 tommer | AB7FZP 22 36 XPXNUMXTøm rengjøringspistol5 241 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 22XP37 avløpsrensepistolsett 3/4 til 2-1/2 tommer
7 349 NOK / enhet