Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 22UW24 hammerbor Sds Plus 1-1/8 x 18 tommer | AB7FJU

WESTWARD 22UW24 hammerbor Sds Plus 1-1/8 x 18 tommer

På lager
Vare: AB7FJU Modell: 22UW24
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
1 087 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammerbor
Bit Dia.1.125 "
Borelengde16 "
Antall skjærehoder4
Total lengde18 "
SkaftformSDS Plus
Skaftstørrelse25 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0305
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207502030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.BorelengdeAntall skjærehoderTotal lengdeSkaftformSkaftstørrelsePris
WESTWARD 22UV47 Hammerbor Sds Plus 5/32 x 6 In | AB7FGQ 22 47 UVXNUMX5 / 32 "4"26"SDS Plus25 / 64 "115NOK
WESTWARD 22UV52 Hammerbor Sds Plus 3/16 x 12 In | AB7FGU 22 52 UVXNUMX3 / 16 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "206NOK
WESTWARD 22UV56 Hammerbor Sds Pluss 1/4 x 6 In | AB7FGW 22 56 UVXNUMX1 / 4 "4"26"SDS Plus25 / 64 "82NOK
WESTWARD 22UV58 Hammerbor Sds Pluss 1/4 x 12 In | AB7FGX 22 58 UVXNUMX1 / 4 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "203NOK
WESTWARD 22UV61 Hammerbor Sds Plus 5/16 x 12 In | AB7FHA 22 61 UVXNUMX5 / 16 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "235NOK
WESTWARD 22UV62 Hammerbor Sds Plus 3/8 x 6 In | AB7FHB 22 62 UVXNUMX3 / 8 "4"26"SDS Plus25 / 64 "108NOK
WESTWARD 22UV64 Hammerbor Sds Plus 3/8 x 12 In | AB7FHD 22 64 UVXNUMX3 / 8 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "192NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 22UW24 hammerbor Sds Plus 1-1/8 x 18 tommer
1 087 NOK / enhet