Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 22UV18 Skalering Meisel Sds Maks L 12 Tommer Bredde 3 Tommer | AB7FFM

WESTWARD 22UV18 Skalering meisel Sds Max L 12 tommer Bredde 3 tommer

På lager
Vare: AB7FFM Modell: 22UV18

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
363NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkalering meisel
Bladbredde3"
Lengde12 "
Total lengde12 "
Skaftlengde4.5 "
Skaftstørrelse23 / 32 "
Skaft TypeSDS Maks

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8207906000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddeSkaftlengdeSkaftstørrelseSkaft TypePris
WESTWARD 22UU94 Skalmeisel 3/4 sekskant L 12 tommer bredde 3 tommer | AB7FEV 22UU943"2.5 "3 / 4 "3/4 sekskant205NOK
WESTWARD 22UV16 Skalering meisel SD Maks L12 tommer bredde 1.5 tommer | AB7FFK 22 16 UVXNUMX1.5 "4.5 "23 / 32 "SDS Maks93NOK
WESTWARD 22UV17 Skalering Meisel Sds Maks L 12 Tommer Bredde 2 Tommer | AB7FFL 22 17 UVXNUMX2"4.5 "23 / 32 "SDS Maks327NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 22UV18 Skalering meisel Sds Max L 12 tommer Bredde 3 tommer
363NOK / enhet