Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 22UV15 Flat Meisel Sds Max L 18 Tommer Bredde 1 Tommer | AB7FFJ

WESTWARD 22UV15 Flatmeisel Sds Max L 18 Tommer Bredde 1 Tommer

På lager
Vare: AB7FFJ Modell: 22UV15
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
119NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat meisel
Bladbredde1"
Lengde18 "
Total lengde18 "
Skaftlengde4.5 "
Skaftstørrelse23 / 32 "
Skaft TypeSDS Maks

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8595
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207502030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTotal lengdePris
WESTWARD 22UV14 Flat Meisel Sds Max L 12 Tommer Bredde 1 Tommer | AB7FFH 22 14 UVXNUMX12 "12 "87NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 22UV15 Flatmeisel Sds Max L 18 Tommer Bredde 1 Tommer
119NOK / enhet