Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 21ML03 Forsenking 1 fløyter 82 grader 1 tomme Hss | AB6GLT

WESTWARD 21ML03 Forsenking 1 fløyter 82 grader 1 tomme Hss

På lager
Vare: AB6GLT Modell: 21ML03

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
291NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.1"
Skjærekapasitet1"
FinishBright
Inkludert vinkel82 grader
MaterialeHSS
Antall fløyter1
Total lengde2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8207904500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.SkjærekapasitetTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
WESTWARD 21MK97 Forsenking 1 fløyter 82 grader 1/2 høyhastighetsstål ubestrøket | AB6GLM 21MK971 / 2 "1 / 2 "2"1 / 4 "1"215NOK
WESTWARD 21MK98 Forsenking 1 fløyter 82 grader 3/8 høyhastighetsstål ubestrøket | AB6GLN 21MK983 / 8 "3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "84NOK
WESTWARD 21MK99 Forsenking 1 fløyter 82 grader 3/4 høyhastighetsstål ubestrøket | AB6GLP 21MK993 / 4 "3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "443NOK
WESTWARD 21ML01 Forsenking 1 fløyter 82 grader 5/8 høyhastighetsstål ubestrøket | AB6GLQ 21 01 MLXNUMX5 / 8 "5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"180NOK
WESTWARD 21ML02 Forsenking 1 fløyter 82 grader 1/4 høyhastighetsstål ubestrøket | AB6GLR 21 02 MLXNUMX1 / 4 "1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-66NOK
WESTWARD 21ML04 Forsenking 1 Fløyter 82 Grader 1 1/4 Hss | AB6GLU 21 04 MLXNUMX1-1 / 4 "1-1 / 4 "2.75 "1 / 2 "1.25 "474NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 21ML03 Forsenking 1 fløyter 82 grader 1 tomme Hss
291NOK / enhet