Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 20KY41 Fresebit Legert stål/karbid 1-1/4 tommer | AF6VTU

WESTWARD 20KY41 overfresbit legert stål/karbid 1-1/4 tommer

På lager
Vare: AF6VTU Modell: 20KY41
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
963NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRuterbit
Vinkel90 Degrees
Peiling Dia. (I.)3/4
Skjære Dia.1-1 / 4 "
Skjære lengde15 / 16 "
Skjæredybde1/4 tommer
Fløytelengde15 / 16 "
MaterialeLegert stål / karbid
Antall fløyter2
Total lengde3"
Radius1 / 4 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde1.625 "
UnderkategoriRuterbiter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.61
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)3.61
HS kode8207703040

Produktvarianter

ProduktModellRadiusSkaftlengdePris
WESTWARD 20KY42 Overfres Legert stål/karbid 1-1/4 tommer | AF6VTV 20 42KYXNUMX5 / 32 "1 11 / 16 "1 007 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 20KY41 overfresbit legert stål/karbid 1-1/4 tommer
963NOK / enhet